Rego-Fix PG6-PowRgrip Collets for Short Holder

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Norm Size6
CoolingNo
L (inch)1.14
L (mm)29
D (mm)10
For TappingNo
Included In SetNo
d (inch)0.39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Short Our PG-S collets are designed for tool shafts shorter than DIN 6535.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Additional
Pre-adjust length with VEW.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan