Rego-Fix PG15 SecuRgrip Clamping Collets

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Norm Size15
CoolingNo
L (inch)1.99
L (mm)50.50
D (mm)22
Diameter (inch)0.39
Diameter (mm)10
For TappingNo
Included In SetNo
d (inch)0.87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
secuRgrip PG secuRgrip clamping collets for maximum security during heavy machining.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Additional
For all tools with endmill flat as per DIN 535-HB.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan