Rego-Fix PG15-powRgrip Collets with Peripheral Coolant

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Norm Size15
CoolingYes
L (inch)1.99
L (mm)50.50
D (mm)22
Diameter (inch)0.24
Diameter (mm)6
For TappingNo
Included In SetNo
d (inch)0.87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cool bore Designed for maximum performance, the PG-CB collets combine highest clamping forces with peripheral coolant.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Additional
Pre-adjust length with VEW.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan