Rego-Fix PG15-PowRgrip Collets Standard (Adaptor Kolet)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Norm Size15
CoolingNo
L (inch)1.99
L (mm)50.50
D (mm)22
For TappingNo
Included In SetNo
d (inch)0.87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Our PG standard product range offers the perfect collet for all standard machining applications.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Additional
Pre-adjust length with VEW.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan