Rego-Fix MR11 MicRun Collets Standard (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Norm Size11
CoolingNo
L (inch)0.71
L (mm)18
D (mm)11.40
For TappingNo
Included In SetNo
d (inch)0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Our micRun collets have an incredible runout TIR which leads to a total system runout TIR of ≤3 μm.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Wide clamping range
The 16-slot design allows for continuing best TIR throughout the MR range.

Broad range of products
We offer sizes from MR 11 up to MR 32 and diameters from 1 mm up to 20 mm.

Up to 20% more clamping length
Improve your runout with up to 20 % more clamping length in smaller diameters.

Matched tooling system for best fit
Use our MR colletholders with our MR collets and MR nuts together to ensure maximum precision and best balancing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan