Rego-Fix MK5/ER40 Morse Taper Toolholders (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Norm Size40
CoolingNo
L (inch)7.5591
L (mm)192
D (mm)63
For TappingNo
FormStandard
Interface Size5
Length StyleStandard
Matching Wrench7111.40000
Mini ThreadNo
NutStandard
SW (mm)41
SecuRgripOptional
Slip-Off ProofNo
Thread GM20
d (inch)2.48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Applications
Morse taper colletholders are designed for drawbar thread application. They can be used on milling or combined drilling-milling machines as well as on boring machines.
 
Tangs (ATL) on request
For drilling machines we supply the corresponding tangs (ATL) on request.

Special applications
When extra high clamping force is needed, e.g., when tapping with ER-GB, we recommend the use of our friction-bearing clamping nuts Hi-Q / ERB and Hi-Q / ERBC.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan