Rego-Fix ISO 20 Toolholders for HAAS Office Mill

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
CoolingNo
For TappingNo
FormHAAS
Interface Size20
Length StyleStandard
Slip-Off ProofNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Applications
The REGO-FIX ISO 20 toolholders are designed to work with the HAAS Office Mill. To utilize the full potential of your machine, use the REGO-FIX brand of holders and collets to see the difference quality can achieve in your machining operations.

Balancing
100% balanced to @ 50'000 min-1.

Matched tooling system for best fit
For highest precision and best results the whole system counts. Therefore REGO-FIX components are carefully matched for optimum fit and accuracy. This guarantees the best runout and balance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan