Rego-Fix Inch Set ER25 Collets Ultra Precision

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Norm Size25
CoolingYes
L (inch)1.34
L (mm)34
D (mm)25.80
For TappingNo
Included In SetNo
Range (inch)0.085-0.625
Range (mm)2.16-15.88
d (inch)1.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra precision Our wide ER-UP product range offers best runout TIR for high-precision machining.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan