Rego-Fix Reduction Sleeves HS32 with Coolant Flush

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Norm Size32
CoolingYes
L (inch)2.52
L (mm)64
D (mm)32
For TappingNo
Included In SetNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Coolant flush Reduction sleeves HS-CF for hydro chucks suitable for peripheral cooling.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Size
HS 12 – HS 32

Accurate precision
Runout TIR <3 μm.

High flexibility
Clamp different tool shank diameters in hydro chucks: 12, 20, 25 and 32 mm with h6 tolerance.
 
Application
Our reduction sleeves are designed to fit hydro chucks of different manufacturers. They are specially suited for high-precision clamping of cylindrical tool shanks per DIN 6535 form HA, HB and HE, as well as tool shanks per DIN 1835 form B, C, D and E.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan