Rego-Fix Hi-Q / MRM Clamping Nuts for MicRun with Minimal External Diameter

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Norm Size16
CoolingNo
L1 (mm)6.7
Matching Wrench7655.99900/7855.16800
B Height (inch)0.91
B Height (mm)23.10
Diameter A (inch)0.94
Diameter A (mm)24
L1 (inch)0.2638

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hi-Q / MRM Hi-Q / MRM clamping nuts with minimal external diameter
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Sizes
MR 16

Quiet machining
The grooveless micRun Hi-Q clamping nuts lower noise levels.

Balancing
Optimal balancing for high-speed applications.
 
Higher transferable torque
Lower frictional forces resulting in up to 80 % higher gripping force over standard nontreated clamping nuts.

Collet-locking system (pat. pend.)
Retains collet in nut for easier assembly. Further, no tool is needed to remove the collet.

Strongest clamping
A fine thread instead of a ball bearing together with a low friction design make our micRun Hi-Q clamping nuts one of the best high-precision clamping nuts on the market.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait