Rego-Fix Hi-Q / ERC25 Standard Clamping Nuts for Coolant Through

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Norm Size25
CoolingYes
L1 (mm)13.5-17.0
Matching Wrench7111.25000
B Height (inch)1.65
B Height (mm)42
Bore Diameter (mm)25
C ThreadM32x1.5
Diameter A (inch)0.98
Diameter A (mm)25
L2 (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hi-Q / ERC Hi-Q / ERC clamping nuts for coolant through tools. Designed for application with DS/ER and KS/ER.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Cooling option
Internal cooling with DS disks and peripheral cooling with KS disks up to 150 bar coolant pressure.

Sizes
ER 11 – ER 50

Compatibility
compatible with all REGO-FIX ER collets, except PCM ET1 collets.

Suitable wrenches
A-E, E P, E, A-E P

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan