Rego-Fix Hi-Q / ERAXC Calmping Nuts for Coolant Through

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
CoolingYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hi-Q / ERAXC Hi-Q/ ERAXC external thread clamping nuts for coolant through tools.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Cooling option
Internal cooling with DS disks and peripheral cooling with KS disks to 150 bar.

Sizes
ER 11 – ER 40

Compatibility
Compatible with all REGO-FIX ER collets, except PCM ET1 collets.

Slip-off proof
Yes

Surface protection
Yes

Application
For REGO-FIX floating chucks and other ER colletholders with internal thread, e.g., ERA holders. These nuts can also be used on driven tools with internal threads. Space-saving design for ideal use on long-turning machines.

Suitable wrenches
A-E AX, E AX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan