Rego-Fix Hi-Q / ER50 Standard Clamping Nuts

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Norm Size50
CoolingNo
L1 (mm)14.0-21.0
Matching Wrench7111.50000
B Height (inch)1.39
B Height (mm)35.30
C ThreadM64x2
Diameter A (inch)3.07
Diameter A (mm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hi-Q / ER standard Hi-Q / ER clamping nuts with corrosion-resistant surface are the standard nuts on all ER colletholders.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Sizes
ER 11 – ER 50

Compatibility
Compatible with all REGO-FIX ER collets.

Suitable wrenches
A-E, E P, E, A-E P

Left-threads
Left-threaded nuts available on request.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan