Rego-Fix ER40 Tapping Collet ET1

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Norm Size40
CoolingNo
L (inch)1.81
L (mm)46
D (mm)40.60
For TappingYes
Included In SetNo
d (inch)1.60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tapping collet ET1 Tapping collets for rigid tapping with length compensation by PCM.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Compatible with REGO-FIX ER

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan