Rego-Fix ER8 Collets Ultra Precision

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Norm Size8
CoolingYes
L (inch)0.54
L (mm)13.60
D (mm)8.50
For TappingNo
Included In SetYes
d (inch)0.31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra precision Our wide ER-UP product range offers best runout TIR for high-precision machining.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan