Rego-Fix ER8 Microbore for Micro Machining

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Norm Size8
CoolingYes
L (inch)0.54
L (mm)13.60
D (mm)8.50
For TappingNo
Included In SetNo
d (inch)0.31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microbore Our ER-MB product range offers the perfect collet for micro-machining.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan