Rego-Fix ER20 Collets Ultra Precision (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Norm Size20
CoolingYes
L (inch)1.24
L (mm)31.50
D (mm)20.90
For TappingNo
d (inch)0.82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra precision Our wide ER-UP product range offers best runout TIR for high-precision machining.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan