Rego-Fix ER16 INOX for EDM Machine

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Norm Size16
CoolingYes
L (inch)1.08
L (mm)27.50
D (mm)17.20
For TappingNo
Included In SetYes
d (inch)0.68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INOX Made for EDM applications and other difficult environments, the stainless steel ER INOX withstands any corrosion.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan