Rego-Fix ER16 Collet Reductions

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Norm Size11
CoolingNo
L (inch)1.6732
L (mm)42.50
D (mm)16
D1 (inch)1.10
D1 (mm)28
For TappingNo
FormStandard
Interface Size16
L1 (inch)0.7283
L1 (mm)18.50
Length StyleStandard
Mini ThreadYes
d (inch)0.63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ER collet reductions Collet reductions are used for reduction of collet sizes and means of preinstalling tools.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Surface finish max. Ra 0.25
Higher clamping force and higher transferable torque.

Length presetting
Tools can be preset outside of the machine.

Applications
The collet reductions are mainly used on Swiss machines with live tooling.

Quick change system
Best suited for quick tool change as the cutting tools can be preinstalled.

Minimal external dimensions
Achieve minimal external dimensions by using Hi-Q / ERM or Hi-Q / ERMX clamping nuts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan