Rego-Fix ER11 INOX Microbore for EDM Machine

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Norm Size11
CoolingYes
L (inch)0.71
L (mm)18
D (mm)11.40
For TappingNo
Included In SetYes
d (inch)0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INOX Microbore Made for EDM applications and other difficult environments, the stainless steel ER INOX Microbore withstands any corrosion.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan