Rego-Fix ER11 Tapping Collet

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Norm Size11
CoolingYes
L (inch)0.71
L (mm)18
D (mm)11.30
For TappingYes
Included In SetNo
d (inch)0.44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tapping collet GB These rigid tapping collets are compatible with taps per DIN, ISO, JIS and ANSI standards.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan