Rego-Fix ER11 Collets Metallic Sealed

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Norm Size11
CoolingYes
L (inch)0.71
L (mm)18
D (mm)11.40
For TappingNo
Included In SetNo
d (inch)0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metallic sealed Our ER collets for internal cooling.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan