Rego-Fix CYL/ERM Cylindrical Shank Toolholders (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp7.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CYL Cylindrical shank toolholders Our cylindrical ER colletholders are designed for automatic turning machines and can also be utilized as extensions.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Runout TIR ≤3 μm
CYL / ERM and CYL / ERMX
Measured from inner taper to outer shank.

Runout TIR ≤5 μm
CYLF / ERM and CYLF / ERMX
CYDF / ERM and CYDF / ERMX
Measured from inner taper to outer shank.
 
Surface finish max. Ra 0.25
Achieve high clamping force and high transferable torque.

Sizes
ER 8 – ER 40. h6 tolerance on shanks.

Types
Cylindrical, flat- or double-ended colletholders.

Extra worker protection
Some cylindrical colletholders are equiped with our slip-off proof mini nut intRlox. Check for "ERMX" designation in the type name!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan