Rego-Fix MasterBar HSK

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HSK MasterBar Our HSK test arbors are designed

to check and align the tool spindle.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Cylindricity ≤2 µm
Measured at the cylindrical shank.

Runout ≤3 µm
Measured from the cylindrical shank to the taper.

Axial runout ≤0.5 µm
Measured from flange to the taper.

Inspection certificate
Supplied with inspection certificate in paper and digital form.

QR code and serial number
Product information and inspection certificate can be accessed digitally.

Periodic inspection
Increases process reliability and minimizes the risk of spindle damage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan