Rego-Fix 3D Edge Finder-Inch (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
L (inch)5.2756
L (mm)134
D (mm)80.00
d (inch)0.1575
Deflection X, Y, Z (inch)0.28
Deflection X, Y, Z (mm)7
FormStandard
Interface Size5/8
Ip CodeIP 67
Replacement Probe7515.00000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3D EMA 3D edge finder with inch scale and Ø5/8 inch shank.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Dial
Dial with inch scale.

Shank
Ø5/8 inch shank.

Aluminum body
Milled surface for better grip.

Predetermined breaking point
Probe inserts with ceramic predetermined breaking point.

Inspection certificate
Supplied with inspection certificate in paper and digital form.

QR-Code and serial number
Product information and inspection certificate can be called up digitally.

Probe inserts
Short and long probe inserts available as accessories.

Case
High-quality case to store the 3D-EdgeMaster, tools and accessories.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan