BLUE MARLIN Mat ESD

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Length (m)1
Width (m)1
Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Green Mat/Anti Static Floor Mat/Karpet ESD yang berfungsi melindungi area tertentu agar terbebas dari adanya listrik statis (electro static). Karpet ini memiliki dua lapisan :

1. Lapisan atas ( warna : Hijau) atau disebut dissipative layer
- Memiliki Surface resistivity 10^7 sampai dengan 10^10 Ohm / Square
- Pemasanganya harus diletakan dibagian atas
- Biasanya berwarna abu-abu atau hijau (tergantung produsen)
- Bahan dengan surface resistivity diatas tidak akan menimbulkan listrik statis atau electro static jika bergesekan dengan benda lain.

2. Lapisan bawah ( warna : Hitam ) atau disebut conductive layer
- Memiliki Surface resistivity 10^3 sampai dengan 10^6 Ohm / Square
- Pemasangan harus diletakan pada bagian bawah
- Biasanya berwarna hitam
- Bahan dengan Surface resistivity diatas berfungsi menghantarkan listrik statis ke ground melalui grounding cord.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait