Akebonno Fryer Deep (Penggorengan Celup)

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel Food Grade
Power (W)800-1500
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Stainless Steel Food grade
- Handle Anti Panas
- Daya 800 - 1500 watt
- Voltase 220 - 240 v / 50 hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan