IDEAL-TEK Tweezers X-Type Fiber Tip (Pinset Lab)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Handle MaterialNon-Magnetic Metal
Tip MaterialPolyimide, Carbon Fiber
Total Length (mm)125
Tip Width (mm)0.5
Heat Resistance Temperature (°C)190 (instant), 130 (Always)
Package Size (mm)180x5x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Tip can be replaced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan