Nakao Working Stool (Tangga Pijakan)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Size (mm)600x1060x1200
Withstand Load (kg)100
Number of Stages4
Top Board Size (mm)600x340
MaterialAluminium
TypeFootstool
Package Size (mm)620x1250x1250
Platform Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait