TRUSCO Working Step Stool With Castors (Tangga Pijakan Beroda)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Number of Step3
Size (mm)1010x632x900
Top Board Size (mm)562x300
Materialaluminum, matte leg rubber, elastomer
Load Tolerance (kg)150
Package Size (mm)1030x1060x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan