TOHOKUSHINWA Window Washer

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
IngredientsMethanol, Non-ionic surfactant, Dyes
Freezing Temperature (°C)-5
Capacity (L)20
MaterialContainer/LLDPE, Cap/HDPE/LDPE, Cock/LDPE/PP/HDPE
Package Size (mm)305x310x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It does not affect the rubber, metal or paint of the wiper blade or window frame.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan