Matsunami Slide Glass Water Pre-Cleaned Edge Grinding (Kaca Preparat)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.9 - 1.2
Defatted CleaningDone
Width x Length (mm)26x76
TypePreclean edge grinding
Package Size (mm)115x80x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It is processed using high quality sheet glass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan