Miraial Wafer Carrier PEEK

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Size (mm)125.48x165.68x111.12
Groove Pitch (mm)4.76
Wafer Diameter (mm)100
MaterialSEMIPURASUTO(R) K (PEEK) + Carbon
Dimension D1 (mm)13.97
Package Size (mm)125x170x125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan