Tenmars Vibrometer

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Measuring Rangeacceleration/0.1 to 199.9 m/s ^ 2, velocity/0.1 to 199.9 mm/s, displacement/0.001 to 1.999 mm
Power Supply6 AAA batteries (included for testing)
Size (mm)156x73x35
Data Memory99
Frequency Range (Hz-kHz)acceleration/10 to 1000 (Low range)/10 to 5000 (Hi range), speed/10 to 1000 , displacement/10 to 1000
Accuracy± 5% rdg + 5 digits
Package Size (mm)210x300x80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan