Kartell Vial for Coulter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Size (mm)30x56
Compatible forToa, Royco-Hycel
Capacity (ml)32
AuthenticationCE/IVD
MaterialBody/PS, Lid/PE
Package Size (mm)500x400x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Accurate measurement is possible with the clear vial surface made of PS.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan