AS ONE Vacuum Hose Polyolefin Elastomer (Selang Vakum)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Max. Cut Length (m)10
Allowable Temperature Limit (°C)100
MaterialPolyolefin elastomer
Vacuum Pressure Resistance (Pa)0.133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Excellent in resistance against oil, heat and weather

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan