ELECOM USB Memory

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
InterfaceUSB 3.1 (Gen1)/USB 3.0/USB 2.0
Size (mm)59x17.5x7.8
ConnectorUSB Type A Male
Capacity (gb)16
Covers Typecap types
Package Size (mm)40x135x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan