U-RD Ultra Small Clamped AC Current Sensor

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Applicable Current0.01 to 15 Arms (50/60Hz), RL ≦ 10Ω
Insulation Resistance (MΩ/V)100/DC 500
Maximum Allowable Current (Arms)50
Secondary Turns (N)800 ± 2
Size (Excluding Projections) (mm)18x25x18
Package Size (mm)185x20x20
Withstand Voltage (V/minute)1000/1 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan