AS ONE Tweezers Case with Lid (Kotak Pinset)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
External Dimensions (mm)275x206x40
Applicable Tweezers Size (mm)110 - 190
MaterialPMMA (acrylic)
Package Size (mm)330x250x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Suitable for storage of 150*mm* and 180*mm* tweezers.
Max.
4 pieces of short tweezers up to 130*mm* can be stored.
Ideal for storage of short tweezers, such as ultra-precise tweezers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan