AS ONE Triangular Flask With Ground-In Stopper Amber

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Maximum Outer Diameter x Height (mm)106x146
Tap (Ts)27
MaterialBorosilicate glass 3.3
Scale (ml)200 to 50
Package Size (mm)200x120x120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan