micron Traffic Light Indicator Reversible Temperature Label (Label Indikator Suhu)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Displaying1 point display
Size (mm)52x48
Temperature Range (°C)50 or lower
Package Size (mm)100x150x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
This indicator displays change in temperature on 3 levels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan