AS ONE TPU Band

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.8
Total Length x Width (mm)70x1.5
MaterialTPU
Package Size (mm)170x20x250
Surface Resistance Value (ohm)10 ^ 10 or Less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Suitable for use in locations where static electricity is not desired.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan