Panasonic Time Switch Digital

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Size (mm)70x36.5x100
Input Voltage AC (V)100
Circuit ConfigurationSame circuit
Resistance Load (W)Up to 1000
Package Size (mm)180x125x45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
TB201KP is 24-hour setting type, can be programmed 1set a day ON/OFF.
TB23P is weekly setting type, can be programmed 15 sets for required day of week.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan