MAPA Thick Latex Glove (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Total Length (mm)310
MaterialLatex
Thickness (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Because of anti-slip embossing, it is suitable for handling oily items.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan