MAPA Thick Chemical Resistance Glove (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.15
Total Length (mm)290 to 330
MaterialLatex , synthetic fiber (lining)
StandardsEN 388

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Thick gloves with excellent durability.
(EN 388: 2016 Wear Resistance Level 2, Tear Resistance Level 3)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan