Yokogawa Electric Thermometer Probe K Thermocouple Surface High Temperature Straight

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Measurement Temperature Range (°C)20 to + 500
Size (mm)15 (temperature measuring part)
Cord Length (m)1
MaterialSheath/Stainless (SUS316)
TypeSurface high temperature Straight
Package Size (mm)350x85x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan