AS ONE Temperature Controller

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Power Cord Length (m)2
Capacity (A)15
Control BehaviorPID autotuning
InputPt 100 ohm sensor, K thermocouple sensor (3.2x150 mm)
Body Size (mm)145x220x200
Set Temperature (°C)0 to 1000
Temperature Control MethodPhase control method (with slope setting)
Voltage tolerance0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan