Fluoroware Teflon Tray Type

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Allowable Temperature Limit (°C)250
Inner Dimension (mm)156x258x26.5
Outer Dimension (mm)166x268x30
MaterialPFA (fluororesin)
Package Size (mm)180x280x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It is casting of Teflon*R*PFA340.
It excels in corrosion and heat resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan