FALCON Tabletop Compact Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Size (mm)174x148x122
Rotation Speed (rpm)6000
Centrifugal Acceleration (xG)2000
Power Supply (50/60Hz) (VAC-V)110 to 240
Usable NumberMicro Tube 8 pieces, or 8-Chain PCR Tube 4 pieces
Package Size (mm)265x245x165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Quick release rotor system does not require tools to replace the rotor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan