Koeki Swing Chair With Locking Function

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
ColorOrange
Size (mm)440x570x800 to 930
Lifting Systemgas cylinder type
Seat Height (mm)425 to 555
Materialfabric/fabric, legs/engineering plastic
Package Size (mm)590x615x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan